69848 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. NO CALOTTINA VCT.32 FP-M6
VCT.FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.32 FP-M6
Rubix:160000000517383
Produttore:69848
EAN:4045525281844



Documenti
Dettagli del prodotto : 69848 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. NO CALOTTINA VCT.32 FP-M6
Volantino a lobi foro passante filettato.
Volantino a lobi foro passante filettato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Ottone |
| Diametro | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
