166476-VOLANTINO DI SER. SEZ.PIENA TECNOPOL. MAX PULIBILITA' BOCCOLA IN ACCIAIO INOX FORO FIL. VC.692/50-SST-M10

VC.692-SST

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:VC.692/50-SST-M10
Rubix:160000000518990
Produttore:166476
EAN:4045525282506
166476-VOLANTINO DI SER. SEZ.PIENA TECNOPOL. MAX PULIBILITA' BOCCOLA IN ACCIAIO INOX FORO FIL. VC.692/50-SST-M10

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraTecnopolimero
Diametro50 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 166476-VOLANTINO DI SER. SEZ.PIENA TECNOPOL. MAX PULIBILITA' BOCCOLA IN ACCIAIO INOX FORO FIL. VC.692/50-SST-M10


Volantino con boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Volantino con boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraTecnopolimero
Diametro50 mm
5,43 IVA esclusa
/ Unità
6,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro