78632-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE VRTP.125+IR-A14
VRTP+IR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VRTP.125+IR-A14
Rubix:160000000517764
Produttore:78632-R
EAN:4045525847231




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 78632-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE VRTP.125+IR-A14
Volantino con impugnatura ribaltabile
Volantino con impugnatura ribaltabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 225 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale/finitura
Diametro
125 mm