73303 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI DUROPLASTO BOCCOLA IN ACCIAIO BRUNITO FORO LISCIO VH.153/54 A-10
VH.153-A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:73303
Rubix:160000000517640
EAN:08055007156887



Documenti
Dettagli del prodotto : 73303 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI DUROPLASTO BOCCOLA IN ACCIAIO BRUNITO FORO LISCIO VH.153/54 A-10
Volantino con boccola in acciaio brunito, foro cieco liscio
Volantino con boccola in acciaio brunito, foro cieco liscio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 65 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Diametro | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
