66263-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/30-SST-P-M6X20

VC.692-SST-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:VC.192/30-SST-p-M6x20
Rubix:160000000517194
Produttore:66263
EAN:4045525282612
66263-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/30-SST-P-M6X20

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraAcciaio
Diametro32 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 66263-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/30-SST-P-M6X20


Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraAcciaio
Diametro32 mm
3,59 IVA esclusa
/ Unità
4,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale/finitura

Diametro