66382-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X25

VC.692-SST-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:VC.192/40-SST-p-M8x25
Rubix:160000000517211
Produttore:66382
EAN:4045525282650
66382-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X25

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraAcciaio
Diametro40 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 66382-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X25


Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraAcciaio
Diametro40 mm
4,96 IVA esclusa
/ Unità
6,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale/finitura

Diametro