67101 - VOLANTINO DI SERRAGGIO RIBASSATI DUROPLASTO VOLANTINI RIBASSATI A LOBI VC.253/50 A-M12
VC.253
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:67101
Rubix:160000000517279
EAN:08055007147427



Documenti
Dettagli del prodotto : 67101 - VOLANTINO DI SERRAGGIO RIBASSATI DUROPLASTO VOLANTINI RIBASSATI A LOBI VC.253/50 A-M12
Volantini ribassati a lobi
Volantini ribassati a lobi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Diametro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
