78722-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE VRTP.160+I-A16
VRTP+I
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VRTP.160+I-A16
Rubix:160000000517768
Produttore:78722-R
EAN:4045525783621




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 78722-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE VRTP.160+I-A16
Volantino con impugnatura girevole
Volantino con impugnatura girevole
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 339 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione