69955-C9 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. CON CALOTTINA VCT.50 B-M12-C9
VCT.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.50 B-M12-C9
Rubix:160000000517405
Produttore:69955-C9
EAN:4045525282124



Documenti
Dettagli del prodotto : 69955-C9 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. CON CALOTTINA VCT.50 B-M12-C9
Volantino a lobi foro cieco liscio, filettato o passante
Volantino a lobi foro cieco liscio, filettato o passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
