69958 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. NO CALOTTINA VCT.50 FP-M12
VCT.FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.50 FP-M12
Rubix:160000000517408
Produttore:69958
EAN:4045525282117



Documenti
Dettagli del prodotto : 69958 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. NO CALOTTINA VCT.50 FP-M12
Volantino a lobi foro passante filettato.
Volantino a lobi foro passante filettato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
