69853-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. PRIG. FIL. IN ACCIAIO ZINCATO CON CALOTTINA VCT.32 P-M6X25-C9
VCT-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.32 p-M6x25-C9
Rubix:160000000532245
Produttore:69853-C9
EAN:4045525098527



Documenti
Dettagli del prodotto : 69853-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. PRIG. FIL. IN ACCIAIO ZINCATO CON CALOTTINA VCT.32 P-M6X25-C9
Volantino a lobi, prigioniero filettato
Volantino a lobi, prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
