66261-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/30-SST-P-M6X10

VC.692-SST-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:VC.192/30-SST-p-M6x10
Rubix:160000000517192
Produttore:66261
EAN:4045525282599
66261-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/30-SST-P-M6X10

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraDuroplast
Diametro32 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 66261-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/30-SST-P-M6X10


Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraDuroplast
Diametro32 mm
3,38 IVA esclusa
/ Unità
4,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale/finitura

Diametro