GN.33523-PRESSORE A PUNTALE E MOLLA ACCIAIO INOX MOLLA ACCIAIO INOX A PRESSIONE NORMALE GN 615.1-M6-BN
GN 615.1-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 615.1-M6-BN
Rubix:160000000520571
Produttore:GN 615.1-M6-BN
EAN:4045525313798




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox (aisi 303 sede; sfera inox aisi 420c temprata; molla inox aisi 631) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.33523-PRESSORE A PUNTALE E MOLLA ACCIAIO INOX MOLLA ACCIAIO INOX A PRESSIONE NORMALE GN 615.1-M6-BN
Pressori a puntale e molla
Pressori a puntale e molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox (aisi 303 sede; sfera inox aisi 420c temprata; molla inox aisi 631) |
| Diametro esterno | 2,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione