GN.34154-PRESSORE A PUNTALE E MOLLA ACCIAIO INOX PUNTALE IN ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 616-M12-SN
GN 616-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 616-M12-SN
Rubix:160000000520596
Produttore:GN 616-M12-SN
EAN:4045525314719




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (corpo filettato e puntale) + molla in acciaio inox aisi 631 |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34154-PRESSORE A PUNTALE E MOLLA ACCIAIO INOX PUNTALE IN ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 616-M12-SN
Pressori filettati a puntale e molla
Pressori filettati a puntale e molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (corpo filettato e puntale) + molla in acciaio inox aisi 631 |
| Diametro esterno | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione