GN.33132-PRESSORE A MOLLA A SFERA ACCIAIO MOLLA A PRESSIONE RINFORZATA GN 615-M8-KS
GN 615
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 615-M8-KS
Rubix:160000000518299
Produttore:100902020
EAN:4045525313477




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio brunito (corpo filettato); acciaio temprato (sfera); acciaio inox aisi 631 (molla) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.33132-PRESSORE A MOLLA A SFERA ACCIAIO MOLLA A PRESSIONE RINFORZATA GN 615-M8-KS
Pressori a sfera e molla
Pressori a sfera e molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio brunito (corpo filettato); acciaio temprato (sfera); acciaio inox aisi 631 (molla) |
| Diametro esterno | 4,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore