GN.34141-PRESSORE A PUNTALE E MOLLA ACC. PUNTALE IN ACC. TEMPRATO MOLLA IN ACC. A PRESSIONE NORMALE GN 616-M10-S
GN 616
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 616-M10-S
Rubix:160000000518336
Produttore:GN 616-M10-S
EAN:4045525314634




Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo filettato in acciaio brunito; puntale in acciaio temprato; molla in acciaio a pressione normale |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34141-PRESSORE A PUNTALE E MOLLA ACC. PUNTALE IN ACC. TEMPRATO MOLLA IN ACC. A PRESSIONE NORMALE GN 616-M10-S
Pressori filettati a puntale e molla
Pressori filettati a puntale e molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Materiale | corpo filettato in acciaio brunito; puntale in acciaio temprato; molla in acciaio a pressione normale |
| Diametro esterno | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore