GN.33111-PRESSORE A MOLLA A SFERA ACCIAIO MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 615-M5-K
Perni elastici con intaglio, acciaio / acciaio inossidabile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 615-M5-K
Rubix:160000000518307
Produttore:GN.33111
EAN:4045525313224
Dettagli del prodotto : GN.33111-PRESSORE A MOLLA A SFERA ACCIAIO MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 615-M5-K
I perni elastici GN 615 vengono utilizzati per il bloccaggio e come perni di spinta e di pressione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 4,02 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore




