GN.34121-PRESSORE A PUNTALE E MOLLA ACC. PUNTALE IN ACC. TEMPRATO MOLLA IN ACC. A PRESSIONE NORMALE GN 616-M6-S
GN 616
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN616-M6-S
Rubix:160000000518334
Produttore:GN 616-M6-S
EAN:4045525314962




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (puntale in acciaio temprato; molla in acciaio a pressione normale) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34121-PRESSORE A PUNTALE E MOLLA ACC. PUNTALE IN ACC. TEMPRATO MOLLA IN ACC. A PRESSIONE NORMALE GN 616-M6-S
Pressori filettati a puntale e molla
Pressori filettati a puntale e molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio (puntale in acciaio temprato; molla in acciaio a pressione normale) |
| Diametro esterno | 2,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore