GN.33123-PRESSORE A MOLLA A SFERA ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 615-M6-KN
Perni elastici con intaglio, acciaio / acciaio inossidabile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 615-M6-KN
Rubix:160000000520549
Produttore:GN.33123
EAN:4045525313361
Dettagli del prodotto : GN.33123-PRESSORE A MOLLA A SFERA ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 615-M6-KN
I perni elastici GN 615 vengono utilizzati per il bloccaggio e come perni di spinta e di pressione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 4,77 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




