GN.32151-PRESSORE A MOLLA A SFERA CORPO LISCIO ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 614-12-NI
GN 614-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 614-12-NI
Rubix:160000000523796
Produttore:100901825
EAN:4045525312326




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox (aisi 305) – sfera in acciaio inox (aisi 420c) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.32151-PRESSORE A MOLLA A SFERA CORPO LISCIO ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 614-12-NI
Pressori lisci a sfera e molla
Pressori lisci a sfera e molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox (aisi 305) – sfera in acciaio inox (aisi 420c) |
| Diametro esterno | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione