GN.32101-PRESSORE A MOLLA A SFERA CORPO LISCIO ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 614-4-NI
Posizionatori a molla, tipo a pressione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 614-4-NI
Rubix:160000000518289
Produttore:GN 614-4-NI
EAN:4045525312364





Dettagli del prodotto : GN.32101-PRESSORE A MOLLA A SFERA CORPO LISCIO ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 614-4-NI
I pistoncini a molla GN 614 sono utilizzati come fermi, per applicazioni push-in e push-out e come espulsori. Si raccomanda una tolleranza di H7 per il foro di posizionamento d1. A causa dei diversi metodi di produzione, le dimensioni l2 e l3 sono diverse.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
