GN.33134-PRESSORE A MOLLA A SFERA ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE RINFORZATA GN 615-M8-KSN
GN 615-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.33134
Rubix:160000000520552




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (corpo filettato); sfera in acciaio inox temprato (aisi 420c); molla a pressione rinforzata in acciaio inox aisi 631 |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.33134-PRESSORE A MOLLA A SFERA ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE RINFORZATA GN 615-M8-KSN
Pressori a sfera e molla
Pressori a sfera e molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (corpo filettato); sfera in acciaio inox temprato (aisi 420c); molla a pressione rinforzata in acciaio inox aisi 631 |
| Diametro esterno | 4,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore