GN.33453-PRESSORE A MOLLA A SFERA ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 615.3-M12-KN
GN 615.3-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 615.3-M12-KN
Rubix:160000000523832
Produttore:100916775
EAN:4045525314016




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox (corpo filettato aisi 303), sfera aisi 420c temprato, molla aisi 631 |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.33453-PRESSORE A MOLLA A SFERA ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 615.3-M12-KN
Pressori a sfera e molla
Pressori a sfera e molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox (corpo filettato aisi 303), sfera aisi 420c temprato, molla aisi 631 |
| Diametro esterno | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore