GN.32111-PRESSORE A MOLLA A SFERA CORPO LISCIO ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 614-5-NI

Posizionatori a molla, tipo a pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN 614-5-NI
Rubix:160000000518290
Produttore:GN.32111
EAN:4045525312401
GN.32111-PRESSORE A MOLLA A SFERA CORPO LISCIO ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 614-5-NI

Dettagli del prodotto : GN.32111-PRESSORE A MOLLA A SFERA CORPO LISCIO ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 614-5-NI


I pistoncini a molla GN 614 sono utilizzati come fermi, per applicazioni push-in e push-out e come espulsori. Si raccomanda una tolleranza di H7 per il foro di posizionamento d1. A causa dei diversi metodi di produzione, le dimensioni l2 e l3 sono diverse.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Diametro esterno5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
1,55 IVA esclusa
/ Unità
1,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale