GN.34122-PRESSORE A PUNTALE PUNTALE IN TECNOP. A BASE ACETALICA(POM) MOLLA IN ACC. A PRESS. NORMALE GN 616-M6-K
GN 616
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34122
Rubix:160000000518343




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio, brunito (corpo); tecnopolimero a base acetalica (pom) (puntale); acciaio inox aisi 631 (molla di pressione) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34122-PRESSORE A PUNTALE PUNTALE IN TECNOP. A BASE ACETALICA(POM) MOLLA IN ACC. A PRESS. NORMALE GN 616-M6-K
Pressori filettati a puntale e molla
Pressori filettati a puntale e molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio, brunito (corpo); tecnopolimero a base acetalica (pom) (puntale); acciaio inox aisi 631 (molla di pressione) |
| Diametro esterno | 2,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione