GN.34101-PRESSORE A PUNTALE E MOLLA ACC. PUNTALE IN ACC. TEMPRATO MOLLA IN ACC. A PRESSIONE NORMALE GN 616-M4-S
GN 616
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 616-M4-S
Rubix:160000000518332
Produttore:GN 616-M4-S
EAN:4045525314863




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (corpo brunito; puntale acciaio temprato; molla acciaio a pressione normale) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34101-PRESSORE A PUNTALE E MOLLA ACC. PUNTALE IN ACC. TEMPRATO MOLLA IN ACC. A PRESSIONE NORMALE GN 616-M4-S
Pressori filettati a puntale e molla
Pressori filettati a puntale e molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio (corpo brunito; puntale acciaio temprato; molla acciaio a pressione normale) |
| Diametro esterno | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore