GN.34134-PRESSORE A PUNTALE E MOLLA ACCIAIO INOX PUNTALE IN ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 616-M8-SN
GN 616-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 616-M8-SN
Rubix:160000000520592
Produttore:100902860
EAN:4045525315020




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (corpo filettato e puntale/bullone); acciaio inox aisi 631 (molla) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34134-PRESSORE A PUNTALE E MOLLA ACCIAIO INOX PUNTALE IN ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 616-M8-SN
Pressori filettati a puntale e molla
Pressori filettati a puntale e molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (corpo filettato e puntale/bullone); acciaio inox aisi 631 (molla) |
| Diametro esterno | 3,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione