GN.33432-PRESSORE A MOLLA A SFERA ACCIAIO MOLLA A PRESSIONE RINFORZATA GN 615.3-M8-KS
GN 615.3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 615.3-M8-KS
Rubix:160000000523823
Produttore:100902325
EAN:4045525314450



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.33432-PRESSORE A MOLLA A SFERA ACCIAIO MOLLA A PRESSIONE RINFORZATA GN 615.3-M8-KS
Pressori a sfera e molla
Pressori a sfera e molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 4,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
