GN.33113-PRESSORE A MOLLA A SFERA ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 615-M5-KN
Perni elastici con intaglio, acciaio / acciaio inossidabile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 615-M5-KN
Rubix:160000000520547
Produttore:GN 615-M5-KN
EAN:4045525313255





Dettagli del prodotto : GN.33113-PRESSORE A MOLLA A SFERA ACCIAIO INOX MOLLA A PRESSIONE NORMALE GN 615-M5-KN
I perni elastici GN 615 vengono utilizzati per il bloccaggio e come perni di spinta e di pressione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro esterno | 4,02 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
