GN.38261-PRESSORE A MOLLA ACCIAIO ESTREMITÅ SEMISFERICA MOLLA A PRESSIONE RINFORZATA GN 513-M12X1,5-H-2
GN 513
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN513-M12X15-H-2
Rubix:160000000524413
Produttore:GN 513-M12X1,5-H-2
EAN:4045525442887




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio; manicotto filettato zincato, passivato blu; molla a pressione con anello posteriore (carico molla elevato, identificazione 2) zincato e passivato blu; estremità in acciaio indurito e brunito |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.38261-PRESSORE A MOLLA ACCIAIO ESTREMITÅ SEMISFERICA MOLLA A PRESSIONE RINFORZATA GN 513-M12X1,5-H-2
Pressori filettati a molla
Pressori filettati a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio; manicotto filettato zincato, passivato blu; molla a pressione con anello posteriore (carico molla elevato, identificazione 2) zincato e passivato blu; estremità in acciaio indurito e brunito |
| Diametro esterno | 9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione