GN.30753-CHIUS.A LEVA DI BLOCC. 4 POS. DI BLOCC. 90 LEGA ZINCO FLANGIA BASE FORI VITI TESTA SVAS. GN 702-17-40-A-RS
GN 702
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30753
Rubix:160000000541185




Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di zinco pressofusa (corpo); lega di zinco pressofusa (flangia di base); acciaio (elemento di fissaggio); acciaio (dado) |
|---|---|
| Esecuzione | gn 702 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30753-CHIUS.A LEVA DI BLOCC. 4 POS. DI BLOCC. 90 LEGA ZINCO FLANGIA BASE FORI VITI TESTA SVAS. GN 702-17-40-A-RS
Chiusure con leva di bloccaggio 4 posizioni a 90°
Punti di forza
•GN 702 locks are suitable for clamping, by means of the lever rotation, drawers or doors in applications subject to strong vibrations
Locking position of the lever every 90°
Locking position of the lever every 90°
Applicazioni
Drawers or Doors
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Materiale | lega di zinco pressofusa (corpo); lega di zinco pressofusa (flangia di base); acciaio (elemento di fissaggio); acciaio (dado) |
| Esecuzione | gn 702 |
| Forma | bullone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore