68122-CHIUSURA A LEVETTA PIEGATA CON VOLANTINO IN TECNOPOL. E SERRATURA SERRATURA CON CIFRATURA DIFF VC.309/40-S
VC.308 - VC.309
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:68122
Rubix:160000000517300




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero pp (volantino); acciaio zincato lucido (levetta di chiusura); lega di zinco pressofusa (statore e rotore); acciaio inox (mascherina frontale); ottone (ghiera di bloccaggio); acciaio zincato (rosetta elastica); acciaio zincato (rondella di posizionamento); ottone nichelato (chiavi) |
|---|---|
| Esecuzione | serratura con cifratura differenziata (400 combinazioni); apertura sinistra (s). |
Documenti
Dettagli del prodotto : 68122-CHIUSURA A LEVETTA PIEGATA CON VOLANTINO IN TECNOPOL. E SERRATURA SERRATURA CON CIFRATURA DIFF VC.309/40-S
Chiusure a levetta
Punti di forza
•Stator and rotor in Zamac
Lock with stainless steel front plate, Movement of the knob at 90°
Locking nut in brass
Spring washer in zinc-plated steel
Positioning washer in zinc-plated steel, thickness 1.2 mm to be welded to the metal sheet of the door for thin thickness
Two keys in nickel-plated brass, removable in two positions (locked or unlocked position)
Opening to the right side (D) or to the left side (S)
Lock with 400 different combinations. Each lock has a key with different combination
Lock with stainless steel front plate, Movement of the knob at 90°
Locking nut in brass
Spring washer in zinc-plated steel
Positioning washer in zinc-plated steel, thickness 1.2 mm to be welded to the metal sheet of the door for thin thickness
Two keys in nickel-plated brass, removable in two positions (locked or unlocked position)
Opening to the right side (D) or to the left side (S)
Lock with 400 different combinations. Each lock has a key with different combination
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 146 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero pp (volantino); acciaio zincato lucido (levetta di chiusura); lega di zinco pressofusa (statore e rotore); acciaio inox (mascherina frontale); ottone (ghiera di bloccaggio); acciaio zincato (rosetta elastica); acciaio zincato (rondella di posizionamento); ottone nichelato (chiavi) |
| Esecuzione | serratura con cifratura differenziata (400 combinazioni); apertura sinistra (s). |
| Forma | s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione