68101-CHIUSURA A LEVETTA PIANA CON VOLANTINO IN TECNOPOL. SERRATURA CON CIFRATURA DIFFERENZIATA VC.308/40-D
VC.308 - VC.309
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VC.308/40-D
Rubix:160000000517294
Produttore:68101
EAN:4045525096776




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero pp (polipropilene) |
|---|---|
| Esecuzione | serratura con cifratura differenziata (400 combinazioni); 2 chiavi in ottone nichelato; apertura a destra (d); piastra frontale in acciaio inox; statore e rotore in zamac; dado di bloccaggio in ottone; rondella elastica in acciaio zincato; rondella di posizionamento zincata (sp. 1,2 mm, da saldare alla lamiera); leva di chiusura piana in acciaio zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 68101-CHIUSURA A LEVETTA PIANA CON VOLANTINO IN TECNOPOL. SERRATURA CON CIFRATURA DIFFERENZIATA VC.308/40-D
Chiusure a levetta
Punti di forza
•Stator and rotor in Zamac
Lock with stainless steel front plate, Movement of the knob at 90°
Locking nut in brass
Spring washer in zinc-plated steel
Positioning washer in zinc-plated steel, thickness 1.2 mm to be welded to the metal sheet of the door for thin thickness
Two keys in nickel-plated brass, removable in two positions (locked or unlocked position)
Opening to the right side (D) or to the left side (S)
Lock with 400 different combinations. Each lock has a key with different combination
Lock with stainless steel front plate, Movement of the knob at 90°
Locking nut in brass
Spring washer in zinc-plated steel
Positioning washer in zinc-plated steel, thickness 1.2 mm to be welded to the metal sheet of the door for thin thickness
Two keys in nickel-plated brass, removable in two positions (locked or unlocked position)
Opening to the right side (D) or to the left side (S)
Lock with 400 different combinations. Each lock has a key with different combination
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 146 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero pp (polipropilene) |
| Esecuzione | serratura con cifratura differenziata (400 combinazioni); 2 chiavi in ottone nichelato; apertura a destra (d); piastra frontale in acciaio inox; statore e rotore in zamac; dado di bloccaggio in ottone; rondella elastica in acciaio zincato; rondella di posizionamento zincata (sp. 1,2 mm, da saldare alla lamiera); leva di chiusura piana in acciaio zincato |
| Forma | bullone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione