68123-CHIUSURA A LEVETTA PIEGATA CON VOLANTINO IN TECNOPOL.E SERRATURA SERRATURA CON CIFRATURA UNICA VC.309/40-UD
VC.308 - VC.309
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:68123
Rubix:160000000517302




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero pp (volantino); acciaio zincato lucido (levetta di chiusura); lega di zinco pressofusa (statore e rotore, zamac); acciaio inox (mascherina/piastra anteriore); acciaio zincato (rosetta elastica/rondella elastica e rondella di posizionamento); ottone nichelato (chiavette/chiavi); ottone (ghiera di bloccaggio/controdado) |
|---|---|
| Esecuzione | vc.309/40-ud (vc.309-u): serratura con cifratura unica (stessa cifratura, apertura con la stessa chiave) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 68123-CHIUSURA A LEVETTA PIEGATA CON VOLANTINO IN TECNOPOL.E SERRATURA SERRATURA CON CIFRATURA UNICA VC.309/40-UD
Chiusure a levetta
Punti di forza
•Stator and rotor in Zamac
Lock with stainless steel front plate, Movement of the knob at 90°
Locking nut in brass
Spring washer in zinc-plated steel
Positioning washer in zinc-plated steel, thickness 1.2 mm to be welded to the metal sheet of the door for thin thickness
Two keys in nickel-plated brass, removable in two positions (locked or unlocked position)
Opening to the right side (D) or to the left side (S)
Lock with 400 different combinations. Each lock has a key with different combination
Lock with stainless steel front plate, Movement of the knob at 90°
Locking nut in brass
Spring washer in zinc-plated steel
Positioning washer in zinc-plated steel, thickness 1.2 mm to be welded to the metal sheet of the door for thin thickness
Two keys in nickel-plated brass, removable in two positions (locked or unlocked position)
Opening to the right side (D) or to the left side (S)
Lock with 400 different combinations. Each lock has a key with different combination
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 146 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero pp (volantino); acciaio zincato lucido (levetta di chiusura); lega di zinco pressofusa (statore e rotore, zamac); acciaio inox (mascherina/piastra anteriore); acciaio zincato (rosetta elastica/rondella elastica e rondella di posizionamento); ottone nichelato (chiavette/chiavi); ottone (ghiera di bloccaggio/controdado) |
| Esecuzione | vc.309/40-ud (vc.309-u): serratura con cifratura unica (stessa cifratura, apertura con la stessa chiave) |
| Forma | bullone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione