421303 - CHIUSURA A LEVETTA CON CHIAVE LEGA DI ZINCO CQ/A-M19X1-36-25
CQ.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CQ/A-M19x1-36-25
Rubix:160000000512440
Produttore:421303




Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di zinco nichelata |
|---|---|
| Esecuzione | con chiave ad incasso (cq/a: innesto a due alette per chiave). |
Documenti
Dettagli del prodotto : 421303 - CHIUSURA A LEVETTA CON CHIAVE LEGA DI ZINCO CQ/A-M19X1-36-25
Chiusure a levetta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 75 g |
|---|---|
| Materiale | lega di zinco nichelata |
| Esecuzione | con chiave ad incasso (cq/a: innesto a due alette per chiave). |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
Esecuzione
con chiave ad incasso (cq/a: innesto a due alette per chiave).