68111 - CHIUSURA A LEVETTA PIANA CON VOLANTINO IN TECNOPOLIMERO E SERRATURA SENZA SERRATURA VC.308/40-SS
VC.308 - VC.309
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VC.308/40-SS
Rubix:160000000517299
Produttore:68111
EAN:4045525096769




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero pp (volantino, colore nero, alta resilienza); lega di zinco pressofusa (statore e rotore); acciaio inossidabile (piastra anteriore); acciaio zincato lucido (levetta di chiusura piana); acciaio zincato (rosetta elastica); acciaio zincato (rondella di posizionamento); ottone (ghiera di bloccaggio) |
|---|---|
| Esecuzione | senza serratura (vc.308/40-ss) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 68111 - CHIUSURA A LEVETTA PIANA CON VOLANTINO IN TECNOPOLIMERO E SERRATURA SENZA SERRATURA VC.308/40-SS
Chiusure a levetta
Punti di forza
•Stator and rotor in Zamac
Lock with stainless steel front plate, Movement of the knob at 90°
Locking nut in brass
Spring washer in zinc-plated steel
Positioning washer in zinc-plated steel, thickness 1.2 mm to be welded to the metal sheet of the door for thin thickness
Two keys in nickel-plated brass, removable in two positions (locked or unlocked position)
Opening to the right side (D) or to the left side (S)
Lock with 400 different combinations. Each lock has a key with different combination
Lock with stainless steel front plate, Movement of the knob at 90°
Locking nut in brass
Spring washer in zinc-plated steel
Positioning washer in zinc-plated steel, thickness 1.2 mm to be welded to the metal sheet of the door for thin thickness
Two keys in nickel-plated brass, removable in two positions (locked or unlocked position)
Opening to the right side (D) or to the left side (S)
Lock with 400 different combinations. Each lock has a key with different combination
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 115 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero pp (volantino, colore nero, alta resilienza); lega di zinco pressofusa (statore e rotore); acciaio inossidabile (piastra anteriore); acciaio zincato lucido (levetta di chiusura piana); acciaio zincato (rosetta elastica); acciaio zincato (rondella di posizionamento); ottone (ghiera di bloccaggio) |
| Esecuzione | senza serratura (vc.308/40-ss) |
| Forma | ss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione