Riferimenti
Elesa+Ganter:CQ/A-M22x1,5-45-18
Rubix:160000000512445
Produttore:421315




Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di zinco nichelata (zamac) |
|---|---|
| Esecuzione | cq/a: doppia aletta per la chiave (due-wing groove for key) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 421315 CQ/A-M22X1,5-45-18
Chiusure a levetta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 87 g |
|---|---|
| Materiale | lega di zinco nichelata (zamac) |
| Esecuzione | cq/a: doppia aletta per la chiave (due-wing groove for key) |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
Esecuzione
cq/a: doppia aletta per la chiave (due-wing groove for key)