68121-CHIUSURA A LEVETTA PIEGATA CON VOLANTINO IN TECNOPOL. E SERRATURA SERRATURA CON CIFRATURA DIFF VC.309/40-D
VC.308 - VC.309
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:68121
Rubix:160000000517301




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato (leva di chiusura piegata); zamac (statore e rotore); acciaio inox (piastra anteriore); acciaio zincato (rosetta elastica); ottone nichelato (chiavi); ottone (ghiera/controdado di bloccaggio) |
|---|---|
| Esecuzione | serratura con cifratura differenziata (vc.309/40-d) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 68121-CHIUSURA A LEVETTA PIEGATA CON VOLANTINO IN TECNOPOL. E SERRATURA SERRATURA CON CIFRATURA DIFF VC.309/40-D
Chiusure a levetta
Punti di forza
•Stator and rotor in Zamac
Lock with stainless steel front plate, Movement of the knob at 90°
Locking nut in brass
Spring washer in zinc-plated steel
Positioning washer in zinc-plated steel, thickness 1.2 mm to be welded to the metal sheet of the door for thin thickness
Two keys in nickel-plated brass, removable in two positions (locked or unlocked position)
Opening to the right side (D) or to the left side (S)
Lock with 400 different combinations. Each lock has a key with different combination
Lock with stainless steel front plate, Movement of the knob at 90°
Locking nut in brass
Spring washer in zinc-plated steel
Positioning washer in zinc-plated steel, thickness 1.2 mm to be welded to the metal sheet of the door for thin thickness
Two keys in nickel-plated brass, removable in two positions (locked or unlocked position)
Opening to the right side (D) or to the left side (S)
Lock with 400 different combinations. Each lock has a key with different combination
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 146 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato (leva di chiusura piegata); zamac (statore e rotore); acciaio inox (piastra anteriore); acciaio zincato (rosetta elastica); ottone nichelato (chiavi); ottone (ghiera/controdado di bloccaggio) |
| Esecuzione | serratura con cifratura differenziata (vc.309/40-d) |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione