420102 - CHIUSURA A LEVA REGOLABILI ACCIAIO O ACCIAIO INOX TLF.SST-24/138-150+R
TLF.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:TLF.SST-24/138-150+R
Rubix:160000000517103
Produttore:420102
EAN:4045525452435




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile aisi 304 |
|---|---|
| Esecuzione | tlf.sst-24/138-150+r (tlf: chiusura a leva semplice - sst, acciaio inox aisi 304) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 420102 - CHIUSURA A LEVA REGOLABILI ACCIAIO O ACCIAIO INOX TLF.SST-24/138-150+R
Chiusure a leva regolabili
Punti di forza
•Hook clamps with security stop
RAL 3000 red technopolymer push button
RAL 3000 red technopolymer push button
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 101 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile aisi 304 |
| Esecuzione | tlf.sst-24/138-150+r (tlf: chiusura a leva semplice - sst, acciaio inox aisi 304) |
| Forma | bullone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore