420101 - CHIUSURA A LEVA REGOLABILI ACCIAIO O ACCIAIO INOX TLF.Z-24/138-150+R
TLF.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:TLF.Z-24/138-150+R
Rubix:160000000517102
Produttore:420101
EAN:4045525452428




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Esecuzione | fermo di sicurezza con pulsante technopolimero rosso ral 3000 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 420101 - CHIUSURA A LEVA REGOLABILI ACCIAIO O ACCIAIO INOX TLF.Z-24/138-150+R
Chiusure a leva regolabili
Punti di forza
•Hook clamps with security stop
RAL 3000 red technopolymer push button
RAL 3000 red technopolymer push button
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 101 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato |
| Esecuzione | fermo di sicurezza con pulsante technopolimero rosso ral 3000 |
| Forma | bullone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore