420103 - CHIUSURA A LEVA REGOLABILI ACCIAIO O ACCIAIO INOX TLFS.NH-24/138-150+R
TLF.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:TLFS.NH-24/138-150+R
Rubix:160000000517104
Produttore:420103




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio nichelato |
|---|---|
| Esecuzione | tlfs: chiusura a leva con arresto di sicurezza e pulsante in tecnopolimero colore rosso ral 3000 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 420103 - CHIUSURA A LEVA REGOLABILI ACCIAIO O ACCIAIO INOX TLFS.NH-24/138-150+R
Chiusure a leva regolabili
Punti di forza
•Hook clamps with security stop
RAL 3000 red technopolymer push button
RAL 3000 red technopolymer push button
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 103 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio nichelato |
| Esecuzione | tlfs: chiusura a leva con arresto di sicurezza e pulsante in tecnopolimero colore rosso ral 3000 |
| Forma | bullone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore