RACCORDO 00094996 (10) L08-02

Gomito girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:L08-02
Rubix:999180300036951
Produttore:L08-02
EAN:3618036021479
RACCORDO 00094996 (10) L08-02

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro del collegamento 28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO 00094996 (10) L08-02


Self align fittings series H, DL, L, LL has ten styles and five tube O.D's providing a wide range of fittings that will fit any application. Flared ridge ferrule prevents accidental loss of ferrule when inserting tubing into the fitting body. Hardened ridge ferrule prevents breakage of ferrule when tightening nut. Flared I.D. provides low flow resistance inside the fitting. The tube holding mechanism gives the strong feeling when inserting tube, and prevents tube from sliding when screwing in the tube.
L, Self-align Fitting - Swivel Elbow

Punti di forza

•Self-align fittings H, DL, L, LL
Applicable tube O.D: 4, 6 , 8 , 10 , 12
Maximum operating pressure: 1.0 Mpa
Proof pressure: 1.0 MPa
Operating fluid: air

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro del collegamento 28 mm
Materialeottone c3604bd, c3771be (corpo);ottone c3604bd (dado);acciaio c2700t (ghiera)
Tipo di filettaturar
7,03 IVA esclusa
/ Unità
8,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione