PERMA PRO LC 250 CON PERMA FOOD AX SYN 150-1 (SF10) 106649
Grasso multiuso
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Perma:106649
Rubix:999230712022995
EAN:4061201053444



Documenti
Dettagli del prodotto : PERMA PRO LC 250 CON PERMA FOOD AX SYN 150-1 (SF10) 106649
perma PRO LC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 320 g |
|---|---|
| Tipologia | grasso per alimenti |
| 84,4 mm | |
| 90,9 mm | |
| Codice doganale | 27101999 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
