SENSOR POCKET KP/RT STAINLESS 112MM G ½ 017-436966
Guaina per sensore VA 110 mm
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Danfoss:017-436966
Rubix:160000000690929
Produttore:017-436966
EAN:5702428021012

Dettagli del prodotto : SENSOR POCKET KP/RT STAINLESS 112MM G ½ 017-436966
POCKET KP/RT STAINLESS 112MM G ½
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 106 g |
|---|---|
| Tipologia | guaina per sensore va 110 mm |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90329000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
