Riferimenti
Danfoss:060L112666
Rubix:160000000691382
Produttore:060L112666
EAN:5702423148653



Dettagli del prodotto : KP79 THERMOSTAT M/14 060L112666
KP79 THERMOSTAT M/14
Punti di forza
Intervalli di temperatura: da 0°C a 150°C. Carico di contatto elevato - Tempo di rimbalzo ultra breve. Disponibile con contatti placcati in oro. Involucro IP44 in caso di montaggio con un coperchio e su una superficie piana. Disponibile anche con involucro IP55 per i clienti OEM. Dimensioni ridotte, ingombro contenuto, grande facilità di installazione. Resistente alle vibrazioni e agli urti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 379 g |
|---|---|
| Tipologia | thermostat m/14 |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90321080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
