Riferimenti
Danfoss:060L310466
Rubix:160000000691397
Produttore:060L310466
EAN:5702423147588



Dettagli del prodotto : KPS79 THERMOSTAT M/10 060L310466
KPS79 THERMOSTAT M/10
Punti di forza
Intervallo di temperatura : da -10 a +200º C.
Contatti placcati in oro.
Differenziale regolabile o fisso.
Robustezza e costruzione compatta.
Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni.
Custodia IP67. Resistente all'acqua di mare.
Disponibile con le omologazioni terrestri e marittime appropriate.
Contatti placcati in oro.
Differenziale regolabile o fisso.
Robustezza e costruzione compatta.
Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni.
Custodia IP67. Resistente all'acqua di mare.
Disponibile con le omologazioni terrestri e marittime appropriate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1124 g |
|---|---|
| Tipologia | thermostat m/10 |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90321080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
