Riferimenti
Aventics:R412012737
Rubix:999180700038502
Produttore:R412012737

Documenti
Dettagli del prodotto : PULSANTE GREEN R412012737
La combinazione di una valvola a pannello di controllo ST con un comando di attuazione può creare un dispositivo di controllo di emergenza OFF, che deve essere conforme alle normative applicabili della Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle norme EN ISO 13850 e EN ISO 13849. Secondo la norma EN ISO 13849, una valvola a pannello di controllo ST è un componente monocanale. Per ottenere un livello di prestazioni più elevato, è necessario scegliere un'architettura più robusta (c, d, e).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pulsante |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione