Riferimenti
Danfoss:017-504866
Rubix:160000000690953
Produttore:017-504866
EAN:5702423119523




Dettagli del prodotto : RT106 THERMOSTAT M/15 017-504866
RT, termostati, sonda remota cilindrica # Collegamento cavo: Pg 13,5 # Pressacavo per cavi con diametro 6-14 mm # Grado di protezione IP 66 secondo IEC 529, ad eccezione delle versioni con reset, queste corrispondono a IP 54 # Temperatura ambiente: da -50 a +70 °C per l'involucro del termostato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 983 g |
|---|---|
| Tipologia | termostato, rt |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90321080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
