Riferimenti
Danfoss:060L310266
Rubix:160000000691395
Produttore:060L310266
EAN:5702423147564



Dettagli del prodotto : KPS77 THERMOSTAT M/10 060L310266
KPS77 THERMOSTAT M/10
Punti di forza
Intervallo di temperatura: da -10 a +200º C.
Contatti placcati in oro.
Differenziale regolabile o fisso.
Robustezza e costruzione compatta.
Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni.
Custodia IP67. Resistente all'eau de mer.
Disponibile con le omologazioni terrestri e marine appropriate.
Contatti placcati in oro.
Differenziale regolabile o fisso.
Robustezza e costruzione compatta.
Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni.
Custodia IP67. Resistente all'eau de mer.
Disponibile con le omologazioni terrestri e marine appropriate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 976 g |
|---|---|
| Tipologia | thermostat m/10 |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90321080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
