Riferimenti
Danfoss:017-522766
Rubix:160000000691024
EAN:5702423120857
Dettagli del prodotto : RT124 THERMOSTAT M/15 017-522766
RT, thermostats, cylindrical remote sensor # Cable connection: Pg 13.5 # cable gland for cable with 6-14 mm diameter # Protection class IP 66 according to IEC 529, except versions with reset, these correspond to IP 54 # Ambient temperature: -50 to +70 °C for thermostat housing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 839 g |
|---|---|
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90321080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


